Leélező kő kerámia kötés 50x25x200 mm 89A finomA400

Cikkszám: 461
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461
EAN / GTIN 9003170004619
Gyártó száma 461
L-szám L50140 1896

Leírás

Leírás:

A tirolit padköveket elsősorban a kések és ollók élezésére és eltávolítására használják. Ezért ideálisak minden kerti és fa szerszámhoz. A különböző szemcseméretek miatt a szerszámot egyedileg választhatja ki.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90B fenőkő
  • Gabonaméret: 400.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: 89AFEIN
  • Méret (szé x ma x mé): 50 x 25 x 200 mm
  • Átmérő: 50 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 200 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Kések és ollók élezéséhez és eltávolításához
  • Ideális minden kerti és fa szerszámhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz