Szerelőkulcs M12 17 x 19 mm

Cikkszám: 4609310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerel_kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4609310
EAN / GTIN 4017981317016
Gyártó száma 4609310
L-szám L60160 3413

Leírás

Leírás:

Mosdókagyló beépítéséhez
A csúszó függesztőcsavaros betéttel WD rögzítéshez M10 vagy M12
SW 17x19 mm-es csavarkulcs a mosdószerelvények és sarokszelepek meghúzásához vagy meglazításához.

Jellemző:

  • Kimeneti méret Rögzítőcsavarok: M12
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 17x19
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz