{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 874 | |
Pontosság | 0 | |
Vizsgált felületek síktűrése | 0,032 mm | |
Alak | B | |
Alak leírása | I alakú keresztmetszet | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hossz | 3 000 mm | |
Keresztmetszet szélessége ± 0,2 mm | 119,3 mm | |
Keresztmetszet magasság ± 0,2 mm | 17,5 mm | |
Termék fajtája | Lapos vonalzó |
Cikkszám | 460300 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197206671 | |
Gyártó száma | 460300 3000 |