Hajlítóforma 32 mm-es csúszósínnel

Cikkszám: 4602570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 4602570
    EAN / GTIN 4017981276658
    Gyártó száma 4602570

    Leírás

    Leírás:

    276508-276532 sz.: Hajlítóforma alumínium hajlítósínnel metrikus csövekhez
    276103-276107 sz.: Hajlítóforma gáz- és vízvezetékekhez EN 10255 (DIN 2440/2441), a 276003 sz. nyomógörgő (3/8-3/4″) is szükséges.

    Jellemző:

    • Hajlítási sugár [mm]: 153
    • Elektromos szerelőcső-Ø EN 60423: M32
    • az egységeknél No.: 276 000
    • Cső-Ø [mm]: 32 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • csúszósínnel: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz