Hajlítóforma 28 mm-es csúszósínnel

Cikkszám: 4602300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4602300
EAN / GTIN 4017981276634
Gyártó száma 4602300

Leírás

Leírás:

276508-276532 sz.: Hajlítóforma alumínium hajlítósínnel metrikus csövekhez
276103-276107 sz.: Hajlítóforma gáz- és vízvezetékekhez EN 10255 (DIN 2440/2441), a 276003 sz. nyomógörgő (3/8-3/4″) is szükséges.

Jellemző:

  • Hajlítási sugár [mm]: 126
  • az egységeknél No.: 276 000
  • Cső-Ø [mm]: 28 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • csúszósínnel: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz