Hajlítószerszám csúszósínnel 8 mm

Cikkszám: 4601090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4601090
EAN / GTIN 4017981276511
Gyártó száma 4601090

Leírás

Leírás:

276508-276532 sz.: Hajlítóforma alumínium hajlítósínnel metrikus csövekhez
276103-276107 sz.: Hajlítóforma gáz- és vízvezetékekhez EN 10255 (DIN 2440/2441), 276003 sz. nyomógörgő (3/8-3/4″) is szükséges hozzá

Jellemző:

  • Hajlítási sugár [mm]: 40
  • az egységeknél No.: 276 000
  • Cső-Ø [mm]: 8 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • csúszósínnel: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz