Élvonalzó, barnítva, tokban, Hossz: 75mm

Cikkszám: 460100 75
Ár / 1 Darab (209,87 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 14,85 € /(db)
  • 33,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 874
  • Csomagolás: Tok

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 874
Mérőél egyenességi tűrése 0,002 mm
Alapanyag Öregített speciális acél
Élletörés felülete barnított (csillogásmentes)
Hossz 75 mm
Csomagolás Tok
Termék fajtája Élvonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 460100 75
EAN / GTIN 4045197206503
Gyártó száma 460100 75
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett, köszörült és leppelt mérőél. ék alakú keresztmetszet hegyes véggel, sarkokban, hornyokban, mélyedésekben stb. végzendő ellenőrzésekhez is. Szigetelt műanyag fogantyú véd a kéz melegétől.
Öregített speciális acélból, mindkét él barnított (csillogásmentes).

Figyelem:

A mérőél egyenességi tűrése a szimmetriatengelyhez mért ±15°-os elforgatási szögtartományra vonatkozik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz