1000V-ig szigetelt villáskulcsok 16mm 16mm

Cikkszám: 46.16AVSE
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46.16AVSE
EAN / GTIN 3148511055021
Gyártó száma 46.16AVSE
L-szám L60130 3267

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Jellemző:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 38
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 155
  • [g]: 105

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban