1000V-ig szigetelt villáskulcs 15mm 15mm

Cikkszám: 46.15AVSE
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46.15AVSE
EAN / GTIN 3148511055014
Gyártó száma 46.15AVSE
L-szám L60130 1715

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Jellemző:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 36
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 145
  • [g]: 90

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz