Seeger fogó műanyag bevonatú tengelyek külső gyűrűihez krómozott 125 mm

Cikkszám: 46 23 A11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46 23 A11
EAN / GTIN 4003773043027
Gyártó száma 46 23 A11
L-szám L70010 113

Leírás

Leírás:

  • erős forma, kovácsolt
  • csúszásmentes, stabil hegyek

Jellemző:

  • Kapacitás tengelyátmérőhöz: Ø 10 - 25mm
  • Csúcsok (átmérő): Ø 1,3mm
  • krómozott
  • Műanyag bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz