Seeger fogó külső gyűrűkhöz tengelyeken, műanyag bevonattal, fekete, atramentált 300 mm

Cikkszám: 46 21 A41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46 21 A41
EAN / GTIN 4003773039365
Gyártó száma 46 21 A41
L-szám L70010 1117

Leírás

Leírás:

  • erős forma, kovácsolt
  • csúszásmentes, stabil hegyek

Jellemző:

  • Kapacitás tengelyátmérőhöz: Ø 85 - 140mm
  • Csúcsok (átmérő): Ø 3,2 mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz