Seeger fogó külső gyűrűkhöz, műanyag bevonattal ellátott tengelyeken, fekete, atramentált 210 mm

Cikkszám: 46 11 A3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 46 11 A3
    EAN / GTIN 4003773033974
    Gyártó száma 46 11 A3
    L-szám L70010 1723

    Leírás

    Leírás:

    • erős forma, kovácsolt
    • csúszásmentes, stabil hegyek

    Jellemző:

    • Kapacitás tengelyátmérőhöz: Ø 40 - 100mm
    • Csúcsok (átmérő): Ø 2,3 mm
    • feketére foszfátozott
    • Műanyag bevonattal
    • Polírozott

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz