Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső/profilált acélszerkezet, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. 140 x 40 mm-es hegesztett dróthálóval ellátott alap. A gumiabroncstartók 120 mm-es változó időközönként akaszthatók be, a tartók a csuklós felfüggesztés segítségével automatikusan alkalmazkodnak a gumiabroncs méretéhez. 2 forgó és 2 fix kerék TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal, a forgó kerékkön fékkel.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Hasznosítható felület hossza (mm): 1420
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Teljes hossz (mm): 1600
Teljes szélesség (mm): 620
Teljes magasság (mm): 1800
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Megjegyzés: 380 - 750 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz.
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint