Zseb-rajztű 150 mm

Cikkszám: 459510 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 630 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 150 mm
    Termék fajtája Rajztű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 459510 150
    EAN / GTIN 4045197486462
    Gyártó száma 459510 150

    Leírás

    Kivitel:

    Csíptethető tartó. A hegy védelme érdekében besüllyeszthető rajztű; a sérülés kizárt. Utánköszörülhető hegy. Beállítható hegyhossz. Biztos hegybefogás a szorítótokmánnyal.
    Keményfém tű (40 mm hosszú), stabil 6-szögletű alumínium tartóban, bordázott szárral.

    Alkatrész:

    Tartalék rajztű 459700 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz