BT30 FC ER16X70 Patronos befogók

Cikkszám: 4593251
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4593251
    EAN / GTIN 7291075224405
    Gyártó száma 4593251
    L-szám L24120 1756

    Leírás

    Leírás:

    ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 28 mm, interfész méret (CSI) ER16, perem hossza (LPR) 70 mm, tengelyméret (SS) 30

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 28 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
    • Interfész mérete (CSI) ER16
    • Perem hossza (LPR) 70 mm
    • Szárméret (SS) 30

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz