BT40 SEM 1X1.750 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4593050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Marótüske

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4593050
    EAN / GTIN 7291075155921
    Gyártó száma 4593050
    L-szám L24120 731

    Leírás

    Leírás:

    Shell Mill Holders, test átmérő (BD) 2,165 ″, test hossza (LB) 1-3 / 4 ″, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 40 ″, csatlakozó átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1 ″, szár mérete (SS) 40

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 2,165”
    • Testhossz (FONT): 1-3/4″
    • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,669”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): BT
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 40”
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1”
    • Szár mérete (SS): 40

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz