BT50 EM 3/8X2-3/4″ Szármaró befogók

Cikkszám: 4593000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4593000
    EAN / GTIN 7291075155822
    Gyártó száma 4593000
    L-szám L24120 702

    Leírás

    Leírás:

    Végmalom tartók, test átmérő (BD) 1,378 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 6,758 ″, szár méret (SS) 50

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 1,378”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): BT
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/8”
    • Teljes hossz (OAL): 6,758”
    • Kiálló hossz (LPR): 2-3/4″
    • Szár mérete (SS): 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz