BT40 EM 1/4″ Szármaró befogók

Cikkszám: 4592940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4592940
    EAN / GTIN 7291075155778
    Gyártó száma 4592940
    L-szám L24120 661

    Leírás

    Leírás:

    Végmalom tartók, test átmérő (BD) 1 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 4,95 ″, szár méret (SS) 40

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 1”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): BT
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1/4”
    • Teljes hossz (OAL): 4,95”
    • Kiálló hossz (LPR): 2-3/8″
    • Szár mérete (SS): 40

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz