Csődugó-készlet

Cikkszám: 4591/4
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
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4591/4
EAN / GTIN 4000896219650
Gyártó száma 4591/4
L-szám L60140 4682

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A fékrendszerben, a légkondicionálásban, a szervokormányban és az üzemanyagrendszerben lévő vezetékek lezárása, amelyek nem rögzíthetők bilinccsel
  • A csővezetékek lezárása és a folyadékok kiömlésének megakadályozása
  • Lezárás 6,3 mm ( 1 / 4 mm) ∙ 8 mm ( 5 / 16 mm) ∙ 10 mm ( 3 / 8 mm) méretbenés kettős lezárás (pl. Banjo csatlakozók) 10 mm-es méretben (3/8mm)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz