ER25 SPR 7-8 AA ER patronok

Cikkszám: 4590827
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4590827
EAN / GTIN 7291075135473
Gyártó száma 4590827
L-szám L24120 2041

Leírás

Leírás:

ER-mérőcsatok, szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 8 mm, szerelési átmérő, min Munkadarab oldal (DCONNWS) 7 mm, tengelyméret (SS) ER25

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 8 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 7 mm
  • Szárméret (SS) ER25

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz