BT50 SEM 22X100C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4590569
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Marótüske

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4590569
    EAN / GTIN 7291075264890
    Gyártó száma 4590569
    L-szám L24120 2009

    Leírás

    Leírás:

    Feltolható marótüskék, testátmérő (BD) 47 mm, testhossz (LB) 100 mm, rendfelszedő átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, rendfelszedő-átmérő munkadarab-oldal (DCONWS) 22 mm, tengelyméret (SS) 50

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 47 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 100 mm
    • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 19 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 22 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz