HSK A63 SEM22X50C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4590568
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4590568
EAN / GTIN 7291075278637
Gyártó száma 4590568
L-szám L24120 122

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 47 mm, délka těla (LB) 50 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 47 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 50 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 19 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz