ER40 SPR 16-17 AA ER patronok

Cikkszám: 4590366
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4590366
    EAN / GTIN 7291075135299
    Gyártó száma 4590366
    L-szám L24120 1612

    Leírás

    Leírás:

    ER-mérőcsatok, szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 17 mm, szerelési átmérő, min Munkadarab oldal (DCONNWS) 16 mm, tengelyméret (SS) ER40

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 17 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 16 mm
    • Szárméret (SS) ER40

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz