Egyenes keményfém rajztű HM

Cikkszám: 458800 HM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 182 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 155 mm
    Termék fajtája Rajztű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 458800 HM
    EAN / GTIN 4067263803331
    Gyártó száma 458800 HM

    Leírás

    Kivitel:

    Egyenes forma; stabil szár keményfém heggyel, hatszög csatlakozó szár 6 mm

    Felhasználás:

    Különösen extra kemény anyagok előrajzolására alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz