Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcsőszerkezet, csavarozott, porszórtan kék RAL 5007. 4 db elasztikus gumiabronccsal ellátott, kékesszürke, jelöletlen, golyóscsapágyazott keréktárcsa. 2 fékkel. Felső keréktámasz 75 mm-rel állítható. Megerősített változat nagy igénybevételre, pl. boxkocsiként a motorsportban.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
hasznos terület hossza (mm): 1860
Munkafelület szélessége (mm): 618
Teljes hossz (mm): 1991
Teljes szélesség (mm): 671
Teljes magasság (mm): 1671
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50
Megjegyzés: 400-780 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz.
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint