Rugós hegyeskörző 320 mm

Cikkszám: 457000 320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nyílásméret 285 mm
    Szárkeresztmetszet 7×7 mm
    Hossz L 320 mm
    Termék fajtája Körző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 457000 320
    EAN / GTIN 4045197883124
    Gyártó száma 457000 320

    Leírás

    Kivitel:

    Erős forma hosszú szárakkal, szerszámacélból. Köszörült és edzett hegyek illetve mérőfelületek. Átmenő orsó állító anyával a gyors- és finombeállításhoz. A gyűrűs rugó állandó rugófeszítést biztosít.
    Cserélhető hegyekkel.

    Alkatrész:

    Acél tartalék hegy készlet (2 darabos) 457010 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz