Rugós hegyeskörző, Hossz L: 220mm

Cikkszám: 457000 220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nyílásméret 185 mm
Szárkeresztmetszet 7×7 mm
Hossz L 220 mm
Termék fajtája Körző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 457000 220
EAN / GTIN 4029713050405
Gyártó száma 457000 220

Leírás

Kivitel:

Erős forma hosszú szárakkal, szerszámacélból. Köszörült és edzett hegyek illetve mérőfelületek. Átmenő orsó állító anyával a gyors- és finombeállításhoz. A gyűrűs rugó állandó rugófeszítést biztosít.
Cserélhető hegyekkel.

Alkatrész:

Acél tartalék hegy készlet (2 darabos) 457010 sz.