INOX szögmásoló 300 mm

Cikkszám: 456800 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szög rögzítés fokozatmentes beállítás szárnyas anyás rögzítéssel
Szár hossza 300 mm
Szárkeresztmetszet 25×9 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Termék fajtája Szögmásoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 456800 300
EAN / GTIN 4045197206299
Gyártó száma 456800 300

Leírás

Kivitel:

Szögbeállító simított gerincekkel és a lapos oldalakkal. Csavaros csuklópánttal.

Felhasználás:

A két mozgó szár minden tetszőleges szögre beállítható és szárnyas anyával rögzíthető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz