Csőhajlító fogó görgővel és műanyag sínnel 12 mm-es

Cikkszám: 4565000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4565000
EAN / GTIN 4017981242332
Gyártó száma 4565000
L-szám L60160 5866

Leírás

Leírás:

Méretek 10 és 22 mm Ø között 90°-ig
Alkalmazások:
Hajlítható acél- és rozsdamentes acélcsövek (max. 18 x 1,5 mm-ig)
Lágy (hőszigetelt is) és félkemény rézcsövek EN 1057
Univerzálisan alkalmazható - különböző csőminőségek egy hajlító fogóval feldolgozhatók a henger/műanyagsín cseréjével
Kék lakkozott.

Jellemző:

  • Hajlítási sugár [mm]: 60
  • Teljes hossz [mm]: 560 mm
  • Cső-Ø (max.) [mm]: 15 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz