ComfortGrip T-markolatú belső hatszög készlet Hatlapú 6 részes oldalsó kihajtással, matt króm bevonattal munkapad tartóban

Cikkszám: 45621
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
Cikkszám 45621
EAN / GTIN 4010995456214
Gyártó száma 45621
L-szám L60070 4811

Leírás

Leírás:

  • Felhasználás: Lehetővé teszi a nagy nyomatékok fáradságmentes átvitelét, valamint a rozsdás, beragadt és feszes csavarok könnyű nyitását és zárását.
  • Ergonómikus és erőteljes csavarozás
  • Extra oldalhajtással a maximális erőátvitelhez
  • A praktikus munkapad állványon
  • Kiváló minőségű krómozott felület
  • A Wiha ComfortGrip oldalhajtással ellátott keresztfogantyúval a nagy nyomatékok kényelmesen átvihetők. A beépített puha zónákkal ellátott ergonomikus markolatnak köszönhetően a keresztfogantyú kényelmes a kézben. A kevesebb nyomási felület és a kevésbé izmos terhelés élvezetessé teszi a munkát ezzel az eszközzel. A folyamatos pengének köszönhetően a beépített oldalhajtás ellenáll a legnagyobb terhelésnek, és lehetővé teszi a rozsdás, ragasztott vagy különösen szoros csavarkötések könnyű nyitását és zárását. A szabad kezet a fogantyúra helyezve további stabilizáció érhető el, amely megakadályozza, hogy a penge hirtelen kicsússzon a csavarfejből, és így védi a csavart és a pengét. A folyamatosan edzett és matt krómozott Vanádium acél krómozott krómozott krómozott krómozott hosszú élettartam és robusztusságot garantál. A keresztfogantyúval ellátott csapkulcsok praktikus és stabil fém munkapad állványban tárolhatók.

Tartalom:

  • 1x ComfortGrip belső hatszög T-markolattal hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású 3.0 mm (45433)
  • 1x ComfortGrip belső hatszög T-markolattal hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású 4.0 mm (45434)
  • 1x ComfortGrip belső hatszög T-markolattal hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású 5.0 mm (45435)
  • 1x ComfortGrip belső hatszög T-markolattal hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású 6.0 mm (45437)
  • 1x ComfortGrip belső hatszög T-markolattal hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású 8.0 mm (45438)
  • 1x ComfortGrip belső hatszög T-markolattal hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású 10.0 mm (45439)
  • 1x Munkapad állvány

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz