Lakatos talpas derékszög, horganyzott, Szárhossz: 150X100mm

Cikkszám: 456200 150X100
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hosszú szár hossza 150 mm
Rövid szár hossza 100 mm
Szárkeresztmetszet 20×5 mm
Alapanyag Acél
Felület horganyzott
Termék fajtája Derékszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 456200 150X100
EAN / GTIN 4045197206183
Gyártó száma 456200 150X100
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acél kivitel. Horganyzott felület. A gerincek és a lapos oldalak simítva.

Felhasználás:

Egyszerű beállítási és előrajzolási munkákhoz lakatosműhelyben, bádogos üzemben stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz