Gumiabroncs-felszedő kocsi

Cikkszám: 4562
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4562
EAN / GTIN 4017976945620
Gyártó száma 4562

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Gumiabroncsszedő kocsi a kerekek és gumiabroncsok kényelmes szedéséhez. Hegesztett acélcsőből és profilacélból készült, porszórtan bevonva. Gumiabroncsszállító robusztus, átesés elleni védelemmel ellátott keréks futószalagokkal a megrakott kerekek és az Ø 550 - 850 mm-es gumiabroncsok könnyű mozgatásához. A felső polc 1 253 vagy 1 153 mm-re csavarozható, max. terhelés 80 kg. 4 fa lépcsőfok elöl, amelyek automatikusan felemelkednek, ha nem rakodnak, és gumilábakkal rögzítik a kocsit, ha rakodnak. A felső lépcsőn való biztonságos állás a meghosszabbított platformnak köszönhetően. Biztonsági rúd, amibe kapaszkodhatsz és aminek nekitámaszkodhatsz. A futófelületek gáznyomású rugó segítségével teljesen lehajthatók. 4 db forgó kerék (2 db fékkel) TPE gumiabroncsokkal és mélyhornyú golyóscsapágyazású tengelycsapágyakkal.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható terület hossza (mm): 1000
Munkafelület szélessége (mm): 588
Teljes hossz (mm): 1343
Teljes szélesség (mm): 625
Teljes magasság (mm): 1749
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Megjegyzés: 550 - 850 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz.

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz