C8 SEM16X100C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561546
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561546
EAN / GTIN 7291075236026
Gyártó száma 4561546
L-szám L24120 1392

Leírás

Leírás:

Feltolható marótüskék, testátmérő (BD) 38 mm, testhossz (LB) 100 mm, rendfelszedő átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm, rendfelszedő-átmérő munkadarab-oldal (DCONWS) 16 mm, tengelyméret (SS) 80

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 38 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 100 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 17 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Szárméret (SS) 80

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz