C8 MAXIN32X115 Marótokmányok

Cikkszám: 4561518
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561518
EAN / GTIN 7291075268225
Gyártó száma 4561518
L-szám L24120 2912

Leírás

Leírás:

Erőbefogó, test átmérő (BD) 69 mm, szerelési átmérő, munkadarab max. Oldala (DCONXWS) 32 mm, tengelyméret (SS) 80

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 69 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 32 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 115 mm
  • Szárméret (SS) 80

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz