C5 SEMC27X85 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561467
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561467
EAN / GTIN 7291075241709
Gyártó száma 4561467
L-szám L24120 792

Leírás

Leírás:

trny, průměr těla (BD) 48 mm, délka těla (LB) 85 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 48 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 85 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 21 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 27 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz