C6 SRKIN 18X85 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4561414
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561414
EAN / GTIN 7291075267198
Gyártó száma 4561414
L-szám L24120 514

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 57,2 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 18 mm, velikost stopky (SS) 63.

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 57,2 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 18 mm
  • Perem hossza (LPR) 85 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz