HSK A100 SEM22X50C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561307
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561307
EAN / GTIN 7291075278538
Gyártó száma 4561307
L-szám L24120 2279

Leírás

Leírás:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 47 mm, délka těla (LB) 50 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 100

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 47 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 50 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 19 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Szárméret (SS) 100

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz