HSK A100 B16MN 200 Szerszámtartók

Cikkszám: 4561208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561208
EAN / GTIN 7291075129700
Gyártó száma 4561208
L-szám L24120 45

Leírás

Leírás:

Nástrojové polotovary, průměr tělesa (BD) 102 mm, délka tělesa (LB) 154,8 mm, délka nástroje (LPR) 200 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 102 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 154,8 mm
  • Perem hossza (LPR) 200 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz