HSK A100EM 14X100 E Szármaró befogók

Cikkszám: 4561056
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561056
EAN / GTIN 7291075129250
Gyártó száma 4561056
L-szám L24120 207

Leírás

Leírás:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 44 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 14 mm, celková délka (OAL) 150 mm, velikost stopky (SS) 100

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 44 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 100

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz