HSK A63 EM12X90 E Szármaró befogók

Cikkszám: 4561045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4561045
    EAN / GTIN 7291075129168
    Gyártó száma 4561045
    L-szám L24120 194

    Leírás

    Leírás:

    Čelní frézy, průměr těla (BD) 42 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 122 mm, velikost stopky (SS) 63

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 42 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
    • Teljes hossz (OAL) 122 mm
    • Perem hossza (LPR) 90 mm
    • Szárméret (SS) 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz