HSK A63 EM8X80 E Szármaró befogók

Cikkszám: 4561043
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561043
EAN / GTIN 7291075129144
Gyártó száma 4561043
L-szám L24120 182

Leírás

Leírás:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 28 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, celková délka (OAL) 112 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 112 mm
  • Perem hossza (LPR) 80 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz