BHEI MB80-80-104 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4560123
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4560123
EAN / GTIN 7291075279313
Gyártó száma 4560123
L-szám L23900 415

Leírás

Leírás:

Furatmegmunkáló fejek, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 3,15 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 7,874 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,236 ″, funkcionális hossz (LF) 4,094 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3,15”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 7,874”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,236”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,094”
  • Maximális fordulatszám (RPMX): 5000 ford/perc

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban