BHEI MB16-16-34 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4560116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4560116
EAN / GTIN 7291075279245
Gyártó száma 4560116
L-szám L23900 404

Leírás

Leírás:

Furatmegmunkáló fejek, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,63 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 0,945 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,709 ″, funkcionális hossz (LF) 1,339 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,63”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,945”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,709”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,339”
  • Maximális fordulatszám (RPMX): 12000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz