BHE MB40-40-80 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4560105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4560105
EAN / GTIN 7291075259506
Gyártó száma 4560105
L-szám L23900 400

Leírás

Leírás:

Orsófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágóél átmérő, max. (DCX) 66 mm, vágóél átmérő, min. (DCN) 48 mm, funkcionális hossz (LF) 80 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 66 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 48 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 8000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz