BHE MB25-25-50 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4560103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4560103
EAN / GTIN 7291075259483
Gyártó száma 4560103
L-szám L23900 398

Leírás

Leírás:

Orsófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő, max. (DCX) 40 mm, vágási átmérő, min. (DCN) 28 mm, működési hossz (LF) 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 28 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 50 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 10000 ford/perc

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz