BHE MB20-20-40 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4560102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4560102
EAN / GTIN 7291075259476
Gyártó száma 4560102
L-szám L23900 397

Leírás

Leírás:

Orsófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő, max. (DCX) 30 mm, vágási átmérő, min. (DCN) 22 mm, funkcionális hossz (LF) 40 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 30 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 22 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 40 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 12000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz