BHE MB16-16-34 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4560101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4560101
EAN / GTIN 7291075259469
Gyártó száma 4560101
L-szám L23900 396

Leírás

Leírás:

Orsófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő, max. (DCX) 24 mm, vágási átmérő, min. (DCN) 18 mm, működési hossz (LF) 34 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 34 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 12000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz