IHPR 160-800-19 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4560074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 4560074
EAN / GTIN 7291075141306
Gyártó száma 4560074
L-szám L23900 378

Leírás

Leírás:

Tartozékok Orsók, beépítési átmérő, max. a munkadarab oldalán (DCONXWS) 800 mm, beépítési átmérő, min. a munkadarab oldalán (DCONNWS) 160 mm

Jellemző:

  • Átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 800 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 160 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) SNMG 1906...

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz