BT40 FC MB50X120 ADB Orsó adapterek

Cikkszám: 4559742
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559742
EAN / GTIN 7291075304527
Gyártó száma 4559742
L-szám L23900 353

Leírás

Leírás:

Moduláris orsórendszerek, a munkadarab felőli tengely átmérője (DCONWS) 50 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB50
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 120 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz