SC 1 1/4 S HYDRO 1″ Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4559650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559650
EAN / GTIN 7291075294514
Gyártó száma 4559650
L-szám L24120 1121

Leírás

Leírás:

Marás Chuck Sleeve, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1 ″, teljes hossz (OAL) 2,598 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1”
  • Teljes hossz (OAL): 2,598”

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz